Motion
NAG4907
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 35 mm
Artículo MI #04267212
No. Fabricante NAG4907
Precio201.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 35 mm
Artículo MI #04267212
No. Fabricante NAG4907
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
Su precio$201.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Diámetro exterior
    75 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Peso
    0.38 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    28700 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NAG4907
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Serie
    NAG
  • Capacidad de carga estática
    43800 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAG4907