Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salidaNPT de 3 pulg.
- Tamaño del puerto de entradaNPT de 3 pulg.
- Máx. pies de cabeza109 pies
- Tamaño del puerto de salidaNPT de 3 pulg.
Detalles
- Comprobar el material del asientoBuna-N
- AdjuntoTEFC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Frecuencia50/60 Hz
- Caballos de fuerza7-1/2 CV
- Presión máxima47 psi
- Caudal máximo375 gpm
- Material de la junta tóricaBuna-N
- Fase3
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido
- SelloBuna-N
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- TipoAutoimprimador centrífugo cerrado acoplado al motor
- Diseño de tipoAutoimprimador centrífugo cerrado acoplado al motor
- Voltaje208–230/460 V
- Materiales húmedosHierro fundido con impulsor de acero inoxidable
Descripción general
- Circulación, refuerzo, lavado, transferencia de líquidos y deshidratación