Motion
40KADPF
Candado con chaveta - grillete abierto, diámetro del grillete: 3/8 pulg., material del grillete: acero, material del cuerpo: acero inoxidable
Artículo MI #04268078
No. Fabricante 40KADPF
Precio21.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Candado con chaveta - grillete abierto, diámetro del grillete: 3/8 pulg., material del grillete: acero, material del cuerpo: acero inoxidable
Artículo MI #04268078
No. Fabricante 40KADPF
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
Precio21.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cuerpo
    2-3/4 pulg.
  • Espacio libre horizontal
    3/4 pulg.
  • Diámetro del grillete
    3/8 pulg.
  • Espacio libre vertical
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Cuerpo o parachoques cubiertos
    Sin cubierta ni parachoques
  • Tipo de clave
    Con llave por igual
  • Número de pines
    4
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Características de seguridad
    Retención de llave
  • Material del grillete
    Acero
  • Tipo
    Candado de grillete oculto
  • UPC_NO
    71649034411

Descripción general

Descripción del fabricante
40KADPF #40 BLOQUEO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo