Especificaciones
Dimensiones
- Altura del cuerpo3 pulg.
- Ancho del cuerpo1-1/2 pulg.
- Espacio libre horizontal25/32 pulg.
- Diámetro del grillete1/4 pulg.
- Espacio libre vertical1-1/2 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoPlástico
- Color del parachoques/cuerpoVerde
- Cuerpo o parachoques de colorCuerpo de color
- IncluyeClave
- Tipo de claveCon clave diferente
- Idioma de la etiquetaInglés, francés, español
- EtiquetadoEtiqueta adjunta
- Número de pines6
- Características de seguridadDieléctrico, retención de llave
- Material del grilleteAcero
- Estándares cumplidosOSHA
- UPC_NO71649079030
Descripción general
- Cuerpo termoplástico de 1-1/2" de ancho y 3" de alto
- 1-1/2” holgura del grillete
- Diseñado exclusivamente para aplicaciones de bloqueo/etiquetado
- Cuerpo de bloqueo termoplástico duradero, ligero y no conductor
- Personaliza el sitio con etiquetas permanentes para escribir
- Cumplimiento de la directiva OSHA "un empleado, una cerradura, una llave"
- Alta seguridad, reservada para cilindro de seguridad
- Retención de llave: garantiza que el candado no se deje desbloqueado
- Cilindro del vaso de seis clavijas