Motion
GE-240-TXA-2RS

SKF
GE-240-TXA-2RS

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 240 mm, 340 mm OD, Ancho del anillo interior de 140 mm, Juntas labiales triples
Artículo MI #04268193
No. Fabricante GE-240-TXA-2RS
Precio16,557.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GE-240-TXA-2RS

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 240 mm, 340 mm OD, Ancho del anillo interior de 140 mm, Juntas labiales triples
Artículo MI #04268193
No. Fabricante GE-240-TXA-2RS
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
Precio16,557.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Anillo interior Ancho  
    140 mm
  • Desalineación Ángulo  
    8 °
  • Ancho del anillo exterior
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • Ancho general
    140 mm
  • Peso
    94.58 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material del anillo interior
    Acero/tejido de PTFE
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571892658
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 265 °F °F
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7200 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    12000 kN
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    7316571892658

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE BAJA GE-240-TXA-2RS SKF