Motion
222SM135TVPA

FAG (Schaeffler)
222SM135TVPA

Cojinete de rodillos esférico - 135 mm D.I., 270 mm D.E., 122 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #04268218
No. Fabricante 222SM135TVPA
Price$10,470.14/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
222SM135TVPA

Cojinete de rodillos esférico - 135 mm D.I., 270 mm D.E., 122 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #04268218
No. Fabricante 222SM135TVPA
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
Price$10,470.14/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    135 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    2.8740 pulg. | 73 mm
  • Outside Diameter  
    270 mm
  • Overall Width  
    122 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    52.911 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    Anillo exterior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 222SM, rodamientos de rodillos esféricos divididos
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • RPM Máx.
    1090 rpm
  • Velocidad máxima
    1.090 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de anillo exterior
    División
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    4012801478847

Descripción general

Descripción del fabricante
222SM135-TVPA
  • Se puede utilizar en carcasas métricas o en pulgadas existentes, reduciendo así los costes de sustitución
  • No se requiere ninguna modificación importante en las carcasas existentes
  • Capacidad comparable a la del cojinete sólido
  • El diseño esférico de doble fila proporciona una alta capacidad de empuje
  • La autoalineación interna le ofrece una mayor capacidad de desalineación dinámica
  • La instalación simplificada con menos piezas implica menos tiempo de inactividad
  • El diseño de un rodamiento para arreglos fijos o flotantes ayuda a reducir los costos de inventario