Motion
SFE1640
Rodamientos de extremo de varilla métrica - Serie SFE de alta tensión, hembra, autolubricante
Artículo MI #04268258
No. Fabricante SFE1640
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamientos de extremo de varilla métrica - Serie SFE de alta tensión, hembra, autolubricante
Artículo MI #04268258
No. Fabricante SFE1640
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Diámetro de la cabeza
    1.4960 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.591 pulg.
  • Altura total
    102 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M16 x2
  • Tamaño de la rosca
    M16x2
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero al carbono
  • Material de la carcasa
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400408411
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 °F A 248 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Tejido autolubricante Uniflon®
  • Capacidad de carga estática radial
    8385.38 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    Schaublin®
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • UPC_NO
    637400408411

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA SFE 1640

También puede gustarle