Motion
BB1009DU

GGB Bearings
BB1009DU

Casquillo bridado - Orificio de 10 mm, 9 mm Longitud, 18 mm Diámetro de la brida, Material compuesto metal-polímero
Artículo MI #04268456
No. Fabricante BB1009DU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB Bearings
BB1009DU

Casquillo bridado - Orificio de 10 mm, 9 mm Longitud, 18 mm Diámetro de la brida, Material compuesto metal-polímero
Artículo MI #04268456
No. Fabricante BB1009DU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3937 pulg., 10 mm
  • Diámetro de la brida
    18 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    18 mm;0.7087 pulg.
  • Grosor de la brida
    1 mm;0.0394 pulg.
  • Diámetro interior
    10 mm
  • Valor P máximo
    140 N/mm^2;20305.28 psi
  • Diámetro exterior
    12 mm
  • Longitud total
    9 mm
  • Grosor
    0.0394 pulg., 1 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Sin mantenimiento; Cumple con RoHS; Con respaldo de acero; Tipo dividido
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Descripción
    Casquillo bridado 10mm D.I. x 12mm D.E.
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -200 a 280 °C, -328 a 536 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    DU
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Estándares cumplidos
    ISO 3547
  • Tipo
    Con bridas
  • Tipo de cojinete
    Manguito bridado

Descripción general

Descripción del fabricante
BB1009 DU

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo