Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la broca1 pulg.
- Longitud del canal6-3/8 pulg.
- Longitud total11 pulg.
- Tamaño del mango cónico2MT
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto118 °
- Serie110S
- EspecificaciónANSI
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
53559 BROCA 110-S-1-INCH-2TS