Motion
ZM55
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie ZM - M55x2 mm, Tamaño de rosca de M55x2 mm, 75 mm OD, 68 mm Diámetro frontal, 16 mm Ancho
Artículo MI #04268805
No. Fabricante ZM55
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie ZM - M55x2 mm, Tamaño de rosca de M55x2 mm, 75 mm OD, 68 mm Diámetro frontal, 16 mm Ancho
Artículo MI #04268805
No. Fabricante ZM55
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    68 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Rosca Tamaño  
    M55x2 mm, M55x2  mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    ZM
  • UPC_NO
    035373152155

Descripción general

Descripción del fabricante
ZM55 TUERCA DE BLOQUEO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno