Motion
56135 CINTA DE TRANSFERENCIA ADHESIVA CONDUCTORA TÉRMICA 8810 4"X36YD

3M
56135 THERMALLY CONDUCTIVE ADHESIVE TRANSFER TAPE 8810 4"X36YD

3M™ Cinta de transferencia adhesiva térmicamente conductora 8810, 4 in x 36 yardas, 2/caja, a granel
Artículo MI #04268876
No. Fabricante 56135 THERMALLY CONDUCTIVE ADHESIVE TRANSFER TAPE 8810 4"X36YD
Precio1,236.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
56135 THERMALLY CONDUCTIVE ADHESIVE TRANSFER TAPE 8810 4"X36YD

3M™ Cinta de transferencia adhesiva térmicamente conductora 8810, 4 in x 36 yardas, 2/caja, a granel
Artículo MI #04268876
No. Fabricante 56135 THERMALLY CONDUCTIVE ADHESIVE TRANSFER TAPE 8810 4"X36YD
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
Precio1,236.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    10 mil
  • Longitud
    36 yardas
  • Grosor del revestimiento
    De 1.5 a 2 mil
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    88 oz-in
  • Color
    Blanco
  • Material del revestimiento
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    00021200561351
  • UPC_NO
    00021200561351

Descripción general

Descripción del fabricante
56135 ADHESIVO CONDUCTOR TÉRMICO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Alta resistencia mecánica
  • Mejor humedad de la superficie para sustratos de superficie rugosa/LSE
  • Excelente rendimiento de impacto
  • Rollo más ancho y largo disponible
  • Sin halógenos
  • Ideal para aplicaciones de unión delgada
  • Buena transferencia térmica
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno