Motion
FCMR38-14-10-A
Ruland FCMR38-14-10-A - Acoplamiento de viga, Estilo de abrazadera 6-Beam, Bores 14mmx10mm, OD 38.1mm, L 57.2mm, 7075 Aluminio
Artículo MI #04269430
No. Fabricante FCMR38-14-10-A
Precio182.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland FCMR38-14-10-A - Acoplamiento de viga, Estilo de abrazadera 6-Beam, Bores 14mmx10mm, OD 38.1mm, L 57.2mm, 7075 Aluminio
Artículo MI #04269430
No. Fabricante FCMR38-14-10-A
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
Precio182.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    14 mm
  • Orificio - Lado 2
    10 mm
  • Longitud a través del orificio
    1.0750 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    3 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.76 mm
  • Diámetro exterior
    38.1 mm
  • Longitud total
    57.2 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M5
  • Peso
    0.52 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.025 / -.000 mm
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    7075 Aluminio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Número de haces
    Seis haces
  • Temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tipo de abrazadera
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie F 6
  • Capacidad de par
    9.17 pies-libras
  • Rigidez torsional
    0.240 N-m/grado
  • UPC_NO
    63452900809

Descripción general

Descripción del fabricante
FCMR38-14-10-A ACOPLAMIENTO DE ABRAZADERA 6-BEAM