Motion
50A140B

Drillco
50A140B

Fresa de mango cuadrada serie 5000A , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, extremo único, 0.6250 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 1.1250 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #04269679
No. Fabricante 50A140B
Precio54.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Drillco
50A140B

Fresa de mango cuadrada serie 5000A , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, extremo único, 0.6250 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 1.1250 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #04269679
No. Fabricante 50A140B
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
Precio54.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    1.1250 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Longitud total
    3-3/8 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Calidad del material
    M7
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    5000A
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
FRESA DE MANGO 50A140B 5/8" 2 CANALES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo