Motion
6003122
Plaquita de ranurado y torneado estilo PENTA con corte neutro de metal duro recubierto TiN/TiAlN de grado submicrónico IC908
Artículo MI #04269704
No. Fabricante 6003122
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de ranurado y torneado estilo PENTA con corte neutro de metal duro recubierto TiN/TiAlN de grado submicrónico IC908
Artículo MI #04269704
No. Fabricante 6003122
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.2 mm
  • Profundidad de corte máxima
    3.5 mm
  • Corte máximo Ancho  
    2.3 mm

Detalles

  • Aplicación
    Ranurado y torneado
  • Rompevirutas
    J
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Neutro
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    PENTA 24N230J020
  • Estilo de plaquita
    PENTA
  • Calidad del fabricante
    IC908
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón

Descripción general

Descripción del fabricante
6003122 PENTA 24N230J020 IC908

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo