Motion
ASW-7T
Extremo de la varilla esférica derecha roscada hembra - Diámetro del orificio: 0.4375 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 7/16-20, autolubricante
Artículo MI #04269752
No. Fabricante ASW-7T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica derecha roscada hembra - Diámetro del orificio: 0.4375 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 7/16-20, autolubricante
Artículo MI #04269752
No. Fabricante ASW-7T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.1500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.4520 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    10 o
  • Altura total
    2.5750 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    7/16-20
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Peso
    0.212 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440 C
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero de aleación 4340
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    12000 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    ASW
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNJF-3B
  • UPC_NO
    190029017926

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO HEMBRA DE VARILLA DE ASW-7T MIL ESPECIFICACIONES

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo