Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Brida Diámetro24 mm
- Diámetro exterior de la brida24 mm
- Grosor de la brida3 mm
- Diámetro interior12 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro18 mm
- En general Longitud20 mm
- Ancho general24 mm
Detalles
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónFM-1218-20 12 X 18 X 20 X 24 X 3mm Pwdr Mtl Rodamiento de brida de bronce
- Tolerancia del diámetro de la brida±.12
- Tolerancia de espesor de brida±.13 mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia del diámetro interiorDe +0,005 a +0,03 mm
- Tolerancia de longitud±.12
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteFM121820
- Número de Upc del fabricante00846802065546
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,035 a +0,06 mm
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802065546