Motion
2070FC2B-20.54

FALK
2070FC2B-20.54

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 20.54:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de acero
Artículo MI #04269988
No. Fabricante 2070FC2B-20.54
Precio39,391.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2070FC2B-20.54

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 20.54:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de acero
Artículo MI #04269988
No. Fabricante 2070FC2B-20.54
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
Precio39,391.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación
    20.54:1
  • Peso
    480.00 lb

Detalles

  • Relación real
    20.54:1
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934636561

Descripción general

Descripción del fabricante
2070FC2B-20.54 ULTRAMAX

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"