Motion
2070FC2B-31.08

FALK
2070FC2B-31.08

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 31.08:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de acero
Artículo MI #04269990
No. Fabricante 2070FC2B-31.08
Precio31,513.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2070FC2B-31.08

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 31.08:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de acero
Artículo MI #04269990
No. Fabricante 2070FC2B-31.08
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
Precio31,513.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2070
  • Relación nominal
    31.08:1
  • Relación
    31.08:1
  • Peso
    480.00 lb

Detalles

  • Relación real
    31.08:1
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    2070FC2B-31.08
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934636585

Descripción general

Descripción del fabricante
2070FC2B-31.08 ULTRAMAX

También puede gustarle