Motion
2070FC3B-56.63

FALK
2070FC3B-56.63

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción triple, 56.63:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de acero
Artículo MI #04269993
No. Fabricante 2070FC3B-56.63
Precio35,183.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2070FC3B-56.63

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción triple, 56.63:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de acero
Artículo MI #04269993
No. Fabricante 2070FC3B-56.63
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
Su precio$35,183.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    56.63:1
  • Relación
    56.63:1
  • Peso
    480.00 lb

Detalles

  • Relación real
    56.63:1
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934636615

Descripción general

Descripción del fabricante
2070FC3B-56.63 ULTRAMAX

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"