Motion
2070FC3B-86.43

FALK
2070FC3B-86.43

86.43:1 Relación
Artículo MI #04269995
No. Fabricante 2070FC3B-86.43
Precio35,183.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2070FC3B-86.43

86.43:1 Relación
Artículo MI #04269995
No. Fabricante 2070FC3B-86.43
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
Su precio$35,183.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    28.3400 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    21.0000 pulg., 533.40 mm
  • Ancho de la carcasa
    17.1600 pulg.;435.86 mm
  • Relación
    86.43:1
  • Peso
    167.475 kg, 369.22 lb

Detalles

  • Relación real
    86.43:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10058304
  • Número de Upc del fabricante
    782934636639
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934636639

Descripción general

Descripción del fabricante
2070FC3B-86.43 ULTRAMAX

También puede gustarle