Motion
2070FC3B-129.6

FALK
2070FC3B-129.6

129.6:1 Reducción, 129.6:1 Relación
Artículo MI #04269997
No. Fabricante 2070FC3B-129.6
Precio43,979.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2070FC3B-129.6

129.6:1 Reducción, 129.6:1 Relación
Artículo MI #04269997
No. Fabricante 2070FC3B-129.6
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
Precio43,979.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    28.3400 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    21.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    17.1600 pulg.
  • Relación nominal
    129.6:1
  • Relación
    129.6:1
  • Peso
    369.22 lb

Detalles

  • Relación real
    129.6:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10058306
  • Número de Upc del fabricante
    782934636653
  • Reducción
    129.6:1
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934636653

Descripción general

Descripción del fabricante
2070FC3B-129.6 ULTRAMAX

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"