Motion
2070FC4B-236.6

FALK
2070FC4B-236.6

236.6:1 Reducción, 236.6:1 Relación
Artículo MI #04270000
No. Fabricante 2070FC4B-236.6
Precio58,450.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2070FC4B-236.6

236.6:1 Reducción, 236.6:1 Relación
Artículo MI #04270000
No. Fabricante 2070FC4B-236.6
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
Precio58,450.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    28.3400 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    21.0000 pulg., 533.40 mm
  • Ancho de la carcasa
    435.90 mm;17.1600 pulg.
  • Relación nominal
    236.6:1
  • Relación
    236.6:1
  • Peso
    167.47 kg, 369.22 lb

Detalles

  • Relación real
    236.6:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10058309
  • Número de Upc del fabricante
    782934636684
  • Reducción
    236.6:1
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934636684

Descripción general

Descripción del fabricante
2070FC4B-236.6 ULTRAMAX

También puede gustarle