Motion
2060FC2B-2.537

FALK
2060FC2B-2.537

2.537:1 Relación
Artículo MI #04270012
No. Fabricante 2060FC2B-2.537
Precio31,826.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2060FC2B-2.537

2.537:1 Relación
Artículo MI #04270012
No. Fabricante 2060FC2B-2.537
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
Precio31,826.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    24.9400 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    18.4000 pulg., 467.36 mm
  • Ancho de la carcasa
    15.6000 pulg.;396.24 mm
  • Relación
    2.537:1
  • Peso
    118.628 kg, 261.53 lb

Detalles

  • Relación real
    2.537:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10058325
  • Número de Upc del fabricante
    782934637162
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934637162

Descripción general

Descripción del fabricante
2060FC2B-2.537 ULTRAMAX

También puede gustarle