Motion
2060FC2B-4.130

FALK
2060FC2B-4.130

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 4.130:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de acero
Artículo MI #04270024
No. Fabricante 2060FC2B-4.130
Precio31,826.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2060FC2B-4.130

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 4.130:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de acero
Artículo MI #04270024
No. Fabricante 2060FC2B-4.130
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
Precio31,826.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación
    4.130:1
  • Peso
    340.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    2060FC2B-4.130
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934637285

Descripción general

Descripción del fabricante
2060FC2B-4.130 ULTRAMAX

También puede gustarle