Motion
2060FC2B-17.19

FALK
2060FC2B-17.19

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 17.19:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de acero
Artículo MI #04270033
No. Fabricante 2060FC2B-17.19
Precio25,460.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2060FC2B-17.19

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 17.19:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de acero
Artículo MI #04270033
No. Fabricante 2060FC2B-17.19
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
Precio25,460.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    24.9400 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    18.4000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    15.6000 pulg.
  • Relación
    17.19:1
  • Peso
    340.00 lb

Detalles

  • Relación real
    17.19:1
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    2060FC2B-17.19
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934637438
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934637438

Descripción general

Descripción del fabricante
2060FC2B-17.19 ULTRAMAX

También puede gustarle