Motion
2060FC3B-38.46

FALK
2060FC3B-38.46

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción triple, 38.46:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de acero
Artículo MI #04270037
No. Fabricante 2060FC3B-38.46
Precio28,216.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2060FC3B-38.46

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción triple, 38.46:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de acero
Artículo MI #04270037
No. Fabricante 2060FC3B-38.46
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
Precio28,216.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2060
  • Relación nominal
    38.46:1
  • Relación
    38.46:1
  • Peso
    340.00 lb

Detalles

  • Relación real
    38.46:1
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934637476

Descripción general

Descripción del fabricante
2060FC3B-38.46 ULTRAMAX

También puede gustarle