Motion
2060FC4B-296.3

FALK
2060FC4B-296.3

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción cuádruple, 296.3:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de acero
Artículo MI #04270045
No. Fabricante 2060FC4B-296.3
Precio46,874.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2060FC4B-296.3

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción cuádruple, 296.3:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de acero
Artículo MI #04270045
No. Fabricante 2060FC4B-296.3
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
Precio46,874.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    296.3:1
  • Relación
    296.3:1
  • Peso
    340.00 lb

Detalles

  • Relación real
    296.3:1
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    2060FC4B-296.3
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Cuádruple
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934637551

Descripción general

Descripción del fabricante
2060FC4B-296.3 ULTRAMAX

También puede gustarle