Motion
2090FC2B-25.66

FALK
2090FC2B-25.66

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 25.66:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de acero
Artículo MI #04270074
No. Fabricante 2090FC2B-25.66
Precio71,733.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2090FC2B-25.66

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 25.66:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de acero
Artículo MI #04270074
No. Fabricante 2090FC2B-25.66
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
Precio71,733.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    25.66:1
  • Relación
    25.66:1
  • Peso
    950.00 lb

Detalles

  • Relación real
    25.66:1
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934637889

Descripción general

Descripción del fabricante
2090FC2B-25.66 ULTRAMAX

También puede gustarle