Motion
2090FC3B-57.53

FALK
2090FC3B-57.53

57.53:1 Reducción, 57.53:1 Relación
Artículo MI #04270078
No. Fabricante 2090FC3B-57.53
Precio80,902.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2090FC3B-57.53

57.53:1 Reducción, 57.53:1 Relación
Artículo MI #04270078
No. Fabricante 2090FC3B-57.53
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
Precio80,902.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    36.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    26.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    24.0000 pulg.
  • Relación nominal
    57.53:1
  • Relación
    57.53:1
  • Peso
    863.65 lb

Detalles

  • Relación real
    57.53:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10058438
  • Número de Upc del fabricante
    782934637926
  • Reducción
    57.53:1
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934637926

Descripción general

Descripción del fabricante
2090FC3B-57.53 ULTRAMAX

También puede gustarle