Motion
2080FC2B-17.34

FALK
2080FC2B-17.34

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 17.34:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de acero
Artículo MI #04270119
No. Fabricante 2080FC2B-17.34
Precio41,457.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2080FC2B-17.34

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 17.34:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de acero
Artículo MI #04270119
No. Fabricante 2080FC2B-17.34
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
Precio41,457.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    17.34:1
  • Relación
    17.34:1
  • Peso
    380.00 lb

Detalles

  • Relación real
    17.34:1
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934638978

Descripción general

Descripción del fabricante
2080FC2B-17.34 ULTRAMAX

You May Also Like