Motion
2080FC2B-20.98

FALK
2080FC2B-20.98

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 20.98:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de acero
Artículo MI #04270120
No. Fabricante 2080FC2B-20.98
Precio51,821.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2080FC2B-20.98

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 20.98:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de acero
Artículo MI #04270120
No. Fabricante 2080FC2B-20.98
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
Precio51,821.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2080
  • Relación nominal
    20.98:1
  • Relación
    20.98:1
  • Peso
    380.00 lb

Detalles

  • Relación real
    20.98:1
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934638985

Descripción general

Descripción del fabricante
2080FC2B-20.98 ULTRAMAX

También puede gustarle