Motion
2080FC3B-38.88

FALK
2080FC3B-38.88

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción triple, 38.88:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de acero
Artículo MI #04270122
No. Fabricante 2080FC3B-38.88
Precio58,036.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2080FC3B-38.88

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción triple, 38.88:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de acero
Artículo MI #04270122
No. Fabricante 2080FC3B-38.88
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
Precio58,036.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2080
  • Relación nominal
    38.88:1
  • Relación
    38.88:1
  • Peso
    680.00 lb

Detalles

  • Relación real
    38.88:1
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934639005

Descripción general

Descripción del fabricante
2080FC3B-38.88 ULTRAMAX

También puede gustarle