Motion
2080FC3B-47.23

FALK
2080FC3B-47.23

47.23:1 Reducción, 47.23:1 Relación
Artículo MI #04270123
No. Fabricante 2080FC3B-47.23
Precio58,036.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2080FC3B-47.23

47.23:1 Reducción, 47.23:1 Relación
Artículo MI #04270123
No. Fabricante 2080FC3B-47.23
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
Precio58,036.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2080
  • Altura de la carcasa
    31.6800 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    23.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    18.9800 pulg.
  • Relación nominal
    47.23:1
  • Relación
    47.23:1
  • Peso
    280.406 kg, 618.19 lb

Detalles

  • Relación real
    47.23:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10058483
  • Número de Upc del fabricante
    782934639012
  • Reducción
    47.23:1
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934639012

Descripción general

Descripción del fabricante
2080FC3B-47.23 ULTRAMAX

También puede gustarle