Motion
2080FC3B-57.56

FALK
2080FC3B-57.56

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción triple, 57.56:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de acero
Artículo MI #04270124
No. Fabricante 2080FC3B-57.56
Precio58,036.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2080FC3B-57.56

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción triple, 57.56:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de acero
Artículo MI #04270124
No. Fabricante 2080FC3B-57.56
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
Precio58,036.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    57.56:1
  • Relación
    57.56:1
  • Peso
    680.00 lb

Detalles

  • Relación real
    57.56:1
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934639029

Descripción general

Descripción del fabricante
2080FC3B-57.56 ULTRAMAX

También puede gustarle