Motion
2080FC3B-87.65

FALK
2080FC3B-87.65

87.65:1 Reducción, 87.65:1 Relación
Artículo MI #04270126
No. Fabricante 2080FC3B-87.65
Precio58,036.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2080FC3B-87.65

87.65:1 Reducción, 87.65:1 Relación
Artículo MI #04270126
No. Fabricante 2080FC3B-87.65
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
Precio58,036.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    31.6800 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    23.0000 pulg., 584.20 mm
  • Ancho de la carcasa
    482.09 mm;18.9800 pulg.
  • Relación nominal
    87.65:1
  • Relación
    87.65:1
  • Peso
    280.405 kg, 618.19 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    10058486
  • Número de Upc del fabricante
    782934639043
  • Reducción
    87.65:1
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934639043

Descripción general

Descripción del fabricante
2080FC3B-87.65 ULTRAMAX

También puede gustarle