Motion
2080FC3B-130.4

FALK
2080FC3B-130.4

130.4:1 Relación
Artículo MI #04270128
No. Fabricante 2080FC3B-130.4
Precio58,036.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2080FC3B-130.4

130.4:1 Relación
Artículo MI #04270128
No. Fabricante 2080FC3B-130.4
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
Precio58,036.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    31.6800 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    23.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    18.9800 pulg.
  • Relación nominal
    130.4:1
  • Relación
    130.4:1
  • Peso
    618.19 lb

Detalles

  • Relación real
    130.4:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10058488
  • Número de Upc del fabricante
    782934639067
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934639067

Descripción general

Descripción del fabricante
2080FC3B-130.4 ULTRAMAX

También puede gustarle