Motion
2110FC2BC-31.12 BKSTP + SHFT

FALK
2110FC2BC-31.12 BKSTP + SHFT

31.12:1 Reducción, 31.12:1 Relación
Artículo MI #04270165
No. Fabricante 2110FC2BC-31.12 BKSTP + SHFT
Precio131,982.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2110FC2BC-31.12 BKSTP + SHFT

31.12:1 Reducción, 31.12:1 Relación
Artículo MI #04270165
No. Fabricante 2110FC2BC-31.12 BKSTP + SHFT
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
Precio131,982.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2110
  • Altura de la carcasa
    43.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    30.0000 pulg., 762 mm
  • Ancho de la carcasa
    30.0000 pulg.;762 mm
  • Relación nominal
    31.12:1
  • Relación
    31.12:1
  • Peso
    643.28 kg, 1418.20 lb

Detalles

  • Relación real
    31.12:1
  • Estilo de entrada
    Eje
  • Número de catálogo del fabricante
    10058503
  • Número de Upc del fabricante
    782934639692
  • Reducción
    31.12:1
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934639692

Descripción general

Descripción del fabricante
2110FC2BC-31.12 ULTRAMÁX CON DESAYUNO Y DESPLAZAMIENTO

También puede gustarle