Motion
2110FC3B-38.38

FALK
2110FC3B-38.38

38.38:1 Reducción, 38.38:1 Relación
Artículo MI #04270167
No. Fabricante 2110FC3B-38.38
Precio121,778.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2110FC3B-38.38

38.38:1 Reducción, 38.38:1 Relación
Artículo MI #04270167
No. Fabricante 2110FC3B-38.38
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
Precio121,778.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    43.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    30.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    30.0000 pulg.
  • Relación
    38.38:1
  • Peso
    1418.20 lb

Detalles

  • Relación real
    38.38:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10058504
  • Número de Upc del fabricante
    782934639715
  • Reducción
    38.38:1
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934639715

Descripción general

Descripción del fabricante
2110FC3B-38.38 ULTRAMAX

También puede gustarle