Motion
2110FC3B-68.94

FALK
2110FC3B-68.94

68.94:1 Reducción, 68.94:1 Relación
Artículo MI #04270170
No. Fabricante 2110FC3B-68.94
Precio121,778.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2110FC3B-68.94

68.94:1 Reducción, 68.94:1 Relación
Artículo MI #04270170
No. Fabricante 2110FC3B-68.94
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
Precio121,778.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    43.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    30.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    30.0000 pulg.
  • Relación nominal
    68.94:1
  • Relación
    68.94:1
  • Peso
    643.28 kg, 1418.2 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    10058507
  • Número de Upc del fabricante
    782934639746
  • Reducción
    68.94:1
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934639746

Descripción general

Descripción del fabricante
2110FC3B-68.94 ULTRAMAX

También puede gustarle