Motion
2110FC4B-791.4

FALK
2110FC4B-791.4

2110FC4B-791.4 ULTRAMAX
Artículo MI #04270190
No. Fabricante 2110FC4B-791.4
Precio177,211.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2110FC4B-791.4

2110FC4B-791.4 ULTRAMAX
Artículo MI #04270190
No. Fabricante 2110FC4B-791.4
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
Precio177,211.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    43.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    30.0000 pulg., 762 mm
  • Ancho de la carcasa
    30.0000 pulg.;762 mm
  • Peso
    643.28 kg, 1418.20 lb

Detalles

  • Relación real
    791.4:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10058514
  • Número de Upc del fabricante
    782934640025
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934640025

Descripción general

Descripción del fabricante
2110FC4B-791.4 ULTRAMAX

También puede gustarle