Motion
2120FC2B-7.691

FALK
2120FC2B-7.691

7.691:1 Reducción, 7.691:1 Relación
Artículo MI #04270206
No. Fabricante 2120FC2B-7.691
Precio144,462.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2120FC2B-7.691

7.691:1 Reducción, 7.691:1 Relación
Artículo MI #04270206
No. Fabricante 2120FC2B-7.691
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
Precio144,462.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2120
  • Altura de la carcasa
    46.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    33.00
  • Ancho de la carcasa
    33.00
  • Relación
    7.691:1
  • Peso
    2187.29 lb

Detalles

  • Relación real
    7.691:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10058522
  • Número de Upc del fabricante
    782934640841
  • Reducción
    7.691:1
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934640841

Descripción general

Descripción del fabricante
2120FC2B-7.691 ULTRAMAX

También puede gustarle