Motion
0797695

FALK
0797695

2130FC3BC-57.30 ULTRAMÁX CON DESAYUNO Y DESPLAZAMIENTO
Artículo MI #04270288
No. Fabricante 0797695
Precio229,142.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
0797695

2130FC3BC-57.30 ULTRAMÁX CON DESAYUNO Y DESPLAZAMIENTO
Artículo MI #04270288
No. Fabricante 0797695
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
Precio229,142.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    F2130
  • Altura de la carcasa
    49.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    34.00
  • Ancho de la carcasa
    37.00
  • Peso
    2, 636.39 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    10291041
  • Número de Upc del fabricante
    782934642562
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934642562

Descripción general

Descripción del fabricante
2130FC3BC-57.30 ULTRAMÁX CON DESAYUNO Y DESPLAZAMIENTO