Motion
0797722

Falk (RRX)
0797722

VARIADOR ULTRAMAX CON MODELO B F2130
Artículo MI #04270306
No. Fabricante 0797722
Precio287,122.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
0797722

VARIADOR ULTRAMAX CON MODELO B F2130
Artículo MI #04270306
No. Fabricante 0797722
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
Precio287,122.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    F2130
  • Altura de la carcasa
    49.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    34.0000 pulg., 863.60 mm
  • Ancho de la carcasa
    939.80 mm;37.0000 pulg.
  • Peso
    1195.85 kg, 2636.39 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de catálogo del fabricante
    10291058
  • Número de Upc del fabricante
    782934642746
  • Serie
    MODELO B
  • UPC_NO
    782934642746

Descripción general

Descripción del fabricante
2130FC4BA-351.4 ULTRAMAX CON BKSTP

También puede gustarle