Motion
2100FC2B-17.29

Falk (RRX)
2100FC2B-17.29

17.29:1 Relación
Artículo MI #04270321
No. Fabricante 2100FC2B-17.29
Precio91,173.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
2100FC2B-17.29

17.29:1 Relación
Artículo MI #04270321
No. Fabricante 2100FC2B-17.29
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
Precio91,173.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    39.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    28.0000 pulg., 711.20 mm
  • Ancho de la carcasa
    28.0000 pulg.;711.20 mm
  • Relación
    17.29:1
  • Peso
    1, 544.32 kg, 200.01 lb

Detalles

  • Relación real
    17.29:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10058555
  • Número de Upc del fabricante
    782934643552
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934643552

Descripción general

Descripción del fabricante
2100FC2B-17.29 ULTRAMAX

También puede gustarle