Motion
2100FC2B-21.58

Falk (RRX)
2100FC2B-21.58

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 21.58:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de acero
Artículo MI #04270322
No. Fabricante 2100FC2B-21.58
Precio72,939.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
2100FC2B-21.58

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 21.58:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de acero
Artículo MI #04270322
No. Fabricante 2100FC2B-21.58
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
Precio72,939.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    21.58:1
  • Relación
    21.58:1
  • Peso
    1320.00 lb

Detalles

  • Relación real
    21.58:1
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934643569

Descripción general

Descripción del fabricante
2100FC2B-21.58 ULTRAMAX

También puede gustarle