Motion
0797853

Falk (RRX)
0797853

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción triple, 104.6:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de acero
Artículo MI #04270351
No. Fabricante 0797853
Precio103,020.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
0797853

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción triple, 104.6:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de acero
Artículo MI #04270351
No. Fabricante 0797853
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
Precio103,020.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    39.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    28.0000 pulg., 711.20 mm
  • Ancho de la carcasa
    28.0000 pulg.;711.20 mm
  • Relación
    104.6:1
  • Peso
    1320.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    10291084
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934643859
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934643859

Descripción general

Descripción del fabricante
2100FC3B-104.6 ULTRAMAX

You May Also Like