Motion
0797858

Falk (RRX)
0797858

VARIADOR ULTRAMAX CON MODELO B F2100
Artículo MI #04270356
No. Fabricante 0797858
Precio122,389.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
0797858

VARIADOR ULTRAMAX CON MODELO B F2100
Artículo MI #04270356
No. Fabricante 0797858
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
Precio122,389.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    39.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    28.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    28.0000 pulg.
  • Peso
    1200.01 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    10291086
  • Número de Upc del fabricante
    782934643903
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934643903

Descripción general

Descripción del fabricante
2100FC3BA-57.29 ULTRAMAX CON BKSTP

También puede gustarle