Motion
0797871

Falk (RRX)
0797871

2100FC3BC-158.4 ULTRAMÁX CON DESAYUNO Y DESPLAZAMIENTO
Artículo MI #04270369
No. Fabricante 0797871
Precio126,173.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
0797871

2100FC3BC-158.4 ULTRAMÁX CON DESAYUNO Y DESPLAZAMIENTO
Artículo MI #04270369
No. Fabricante 0797871
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
Precio126,173.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    F2100
  • Altura de la carcasa
    39.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    28.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    28.0000 pulg.
  • Peso
    1200.01 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    10291098
  • Número de Upc del fabricante
    782934644030
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934644030

Descripción general

Descripción del fabricante
2100FC3BC-158.4 ULTRAMÁX CON DESAYUNO Y DESPLAZAMIENTO

También puede gustarle