Motion
0797893

Falk (RRX)
0797893

VARIADOR ULTRAMAX MODELO B F2100
Artículo MI #04270373
No. Fabricante 0797893
Precio119,062.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
0797893

VARIADOR ULTRAMAX MODELO B F2100
Artículo MI #04270373
No. Fabricante 0797893
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
Precio119,062.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    39.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    28.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    28.0000 pulg.
  • Peso
    1200.01 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    10291099
  • Número de Upc del fabricante
    782934644153
  • Serie
    MODELO ULTRAMAX B
  • UPC_NO
    782934644153

Descripción general

Descripción del fabricante
2100FC4B-371.9 ULTRAMAX

También puede gustarle