Motion
WAS075
Sello de orificio de conducto - 1.06 in de diámetro de orificio, 0.75 in de tamaño, para uso con: cajas de orificios, material de acero, color gris
Artículo MI #04270763
No. Fabricante WAS075
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de orificio de conducto - 1.06 in de diámetro de orificio, 0.75 in de tamaño, para uso con: cajas de orificios, material de acero, color gris
Artículo MI #04270763
No. Fabricante WAS075
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    1.06 pulg.
  • Tamaño
    0.75 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Polvo de poliéster
  • Junta de junta
    Estanco al aceite
  • Incluye
    Hardware de montaje
  • Material
    Acero
  • Clasificación NEMA
    3R;4;4X;12;13
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
WAS075 3/4 SELLO ENTERO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo